GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS20FFORX45-032

  • ERIKS:800414
  • Hersteller:7347076045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFORX45S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.11/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
180 mm
B
108.9 mm
D
1.1/4"
E
32 mm
H1
50 mm
H2
50 mm