GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS16FL90-215

  • ERIKS:14607128
  • Hersteller:7347078885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FL90L
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Lang
A
160 mm
B
88.9 mm
D
1.1/4"
E
215 mm
K
44.5 mm