GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS16FJX

  • ERIKS:11374139
  • Hersteller:7347024635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
129 mm
B
57.9 mm
D
1.1/4"
H1
41.3 mm
H2
44.5 mm