CHF 176.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Typ | MKB |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch Kobelco |
Größe Anschlussarmatur | M45x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 95 mm |
B | 38.2 mm |
D | 1" |
H | 50 mm |