GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS34MFG

  • ERIKS:11374328
  • Hersteller:7347193155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MFG
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Französisch gaz 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
M45x1.5
Winkel (Grad)
0 °
A
94 mm
B
37.2 mm
D
1"
H
46 mm