GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS34FPFL

  • ERIKS:11374346
  • Hersteller:7347193165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FPFL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Poclain
Größe Anschlussarmatur
34 mm
Winkel (Grad)
0 °
A
102 mm
B
45.2 mm
D
1"
X
34 mm