GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS34FFGX

  • ERIKS:11374332
  • Hersteller:7347193175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFGX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Französisch gaz 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
M45x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
95.5 mm
B
39.1 mm
D
1"
H
55 mm