GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS30MDH

  • ERIKS:799637
  • Hersteller:7347191515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
30S - M42x2.0
Winkel (Grad)
0 °
A
99 mm
B
42.2 mm
D
1"
H
46 mm