GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS28MKB

  • ERIKS:11374349
  • Hersteller:7347073095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MKB
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch Kobelco
Größe Anschlussarmatur
M36x1.5
Winkel (Grad)
0 °
A
101 mm
B
44.2 mm
D
1"
H
50 mm