GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS28MDL

  • ERIKS:11374290
  • Hersteller:7347191495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
28L - M36x2.0
Winkel (Grad)
0 °
A
90 mm
B
33.2 mm
D
1"
H
41 mm