GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS24FL

  • ERIKS:11374207
  • Hersteller:7347041575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
215 mm
B
68.2 mm
D
1"
K
60.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3005-ZiNi

  • ERIKS:14309176
  • Manufacturer:SATZ-FH-3005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3005-ZiNi

  • ERIKS:14312027
  • Manufacturer:VF-3005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden