GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS20FFORX90M

  • ERIKS:11374197
  • Hersteller:7347033565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFORX90M
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.11/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Mittel
A
153.6 mm
B
97.2 mm
D
1"
E
78 mm
H1
50 mm
H2
41 mm