GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS16MBSPP-RB

  • ERIKS:14607116
  • Hersteller:7347196505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MBSPP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
A
98 mm
B
41.2 mm
D
1"
H
41 mm