GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS16HLE

  • ERIKS:14607148
  • Hersteller:7347076395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
HLE
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Schlauchverbinder
Winkel (Grad)
0 °
A
180 mm
B
66.4 mm
D
1"