GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS16FLH60M

  • ERIKS:11374248
  • Hersteller:7347052555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLH60
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
60 °
Bogenausführung
Mittel
A
157 mm
B
100.6 mm
E
44 mm
K
47.6 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6003-ZiNi

  • ERIKS:14309221
  • Manufacturer:SATZ-FH-6003-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6003-ZiNi

  • ERIKS:14312073
  • Manufacturer:VF-6003-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden