CHF 158.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Typ | FLH30 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 30 ° |
Bogenausführung | Mittel |
A | 153 mm |
B | 96.6 mm |
D | 1" |
E | 19 mm |
K | 47.6 mm |