GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS16FLH

  • ERIKS:799181
  • Hersteller:7347048555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
A
125 mm
B
68.6 mm
D
1"
K
47.6 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6003-ZiNi

  • ERIKS:14309221
  • Manufacturer:SATZ-FH-6003-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6003-ZiNi

  • ERIKS:14312073
  • Manufacturer:VF-6003-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden