GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS16FLC22-017

  • ERIKS:11374264
  • Hersteller:7347063555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLC22
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Caterpillar
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
22 °
Bogenausführung
Standard
A
153 mm
B
95.9 mm
D
1"
E
17 mm
K
47.6 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026