GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS16FKX

  • ERIKS:11374164
  • Hersteller:7347035555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FKX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIS
Größe Anschlussarmatur
M33x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
92.6 mm
B
36.2 mm
D
1"
H1
41 mm
H2
41 mm