GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS16FJX90M

  • ERIKS:894230
  • Hersteller:7347028555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX90M
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Mittel
A
144 mm
B
87.6 mm
D
1"
E
71 mm
H1
38.1 mm
H2
38.1 mm