GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS16FJX45S

  • ERIKS:894214
  • Hersteller:7347025555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
152 mm
B
95.6 mm
D
1"
E
24 mm
H1
38.1 mm
H2
38.1 mm