GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS16FJX

  • ERIKS:800163
  • Hersteller:7347024555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
93 mm
B
36.6 mm
D
1"
H1
38.1 mm
H2
38.1 mm