GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS16FFORX90S

  • ERIKS:11374191
  • Hersteller:7347032555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFORX90S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.7/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
144 mm
B
87.6 mm
D
1"
E
56 mm
H1
41 mm
H2
41 mm