GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS16FFORX

  • ERIKS:800368
  • Hersteller:7347030555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.7/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
111 mm
B
54.6 mm
D
1"
H1
41 mm
H2
41 mm