GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS12FLH45M

  • ERIKS:1011145
  • Hersteller:7347051535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLH45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Mittel
A
141 mm
B
84.2 mm
D
1"
E
26 mm
K
41.3 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6002-ZiNi

  • ERIKS:14309217
  • Manufacturer:FH-6002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6002-ZiNi

  • ERIKS:14312068
  • Manufacturer:VF-6002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden