GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS12FJX

  • ERIKS:11374137
  • Hersteller:7347024535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
92.5 mm
B
35.7 mm
D
1"
H1
34.9 mm
H2
34.9 mm