GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS8FLH45XBULK

  • ERIKS:14607131
  • Hersteller:73475142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLH45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard