GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS30MDH

  • ERIKS:1053720
  • Hersteller:7347193765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
30S - M42x2.0
Winkel (Grad)
0 °
A
95 mm
B
44 mm
D
3/4"
H
46 mm