CHF 119.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Typ | MPFL90 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Poclain |
Größe Anschlussarmatur | 27 mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |
A | 100.3 mm |
B | 49.3 mm |
D | 3/4" |
E | 68.8 mm |
X | 27 mm |