CHF 54.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Typ | MFG |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Französisch gaz 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | M36x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 84.5 mm |
B | 33.5 mm |
D | 3/4" |
H | 41 mm |