GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS27FPFL

  • ERIKS:11374345
  • Hersteller:7347193065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FPFL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Poclain
Größe Anschlussarmatur
27 mm
Winkel (Grad)
0 °
A
91 mm
B
40 mm
D
3/4"
X
27 mm