GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS27FFGX

  • ERIKS:11374331
  • Hersteller:7347193075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFGX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Französisch gaz 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
M36x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
87.5 mm
B
36.5 mm
D
3/4"
H
41 mm