GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS20MDH

  • ERIKS:914290
  • Hersteller:7347192255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
20S - M30x2.0
Winkel (Grad)
0 °
A
85 mm
B
34 mm
D
3/4"
H
32 mm