GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS16MJ

  • ERIKS:894109
  • Hersteller:7347022465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
96 mm
B
45 mm
D
3/4"
H
33.3 mm