GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS16FLH90-120

  • ERIKS:13282940
  • Hersteller:7347178075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLH90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
A
119 mm
B
68 mm
D
3/4"
E
120 mm
K
47.6 mm