GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS16FLC

  • ERIKS:11374262
  • Hersteller:7347062465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLC
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Caterpillar
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
A
145 mm
B
94 mm
D
3/4"
K
47.6 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026