GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS16FFORX90S

  • ERIKS:11374190
  • Hersteller:7347032465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFORX90S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.7/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
137 mm
B
86 mm
D
3/4"
E
56 mm
H1
41 mm
H2
32 mm