GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS12PL

  • ERIKS:14607151
  • Hersteller:734772445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
PL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Stecko
Anschlussarmatur
Press-Lok
Winkel (Grad)
0 °
A
103.2 mm
B
52.2 mm
D
3/4"