GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS12MB

  • ERIKS:11374321
  • Hersteller:7347021445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MB
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
1.1/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
93 mm
B
42 mm
D
3/4"
H
31.8 mm