GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS12FLH22M

  • ERIKS:14607130
  • Hersteller:7347149445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLH22
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
22 °
Bogenausführung
Mittel
A
131 mm
B
80 mm
D
3/4"
E
11 mm
K
41.3 mm