GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS12FLC90-068

  • ERIKS:895210
  • Hersteller:7347073945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLC90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Caterpillar
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
A
125 mm
B
74 mm
D
3/4"
E
68 mm
K
41.3 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026