GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS12FL

  • ERIKS:797111
  • Hersteller:7347041445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
A
111 mm
B
60 mm
D
3/4"
K
38.1 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3002-ZiNi

  • ERIKS:14309165
  • Manufacturer:SATZ-FH-3002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3002-ZiNi

  • ERIKS:14312019
  • Manufacturer:VF-3002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden