GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS12FKX

  • ERIKS:11374163
  • Hersteller:7347035445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FKX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIS
Größe Anschlussarmatur
M30x1,5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
83.7 mm
B
32.7 mm
D
3/4"
H1
36 mm
H2
32 mm