GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS12FJX

  • ERIKS:800082
  • Hersteller:7347024445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
83.2 mm
B
32.2 mm
D
3/4"
H1
31.8 mm
H2
28.6 mm