GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS12FFORX90S

  • ERIKS:11373986
  • Hersteller:7347032445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFORX90S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
128 mm
B
77 mm
D
3/4"
E
48 mm
H1
36 mm
H2
32 mm