GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 12GS10FLK

  • ERIKS:11374258
  • Hersteller:7347073375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLK
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Komatsu
Größe Anschlussarmatur
5/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
110 mm
B
59 mm
D
3/4"
K
34.2 mm