GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 10GS8FLH45M

  • ERIKS:913707
  • Hersteller:7347051335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLH45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Mittel
A
115.1 mm
B
64.8 mm
D
5/8"
E
19 mm
K
31.8 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6001-ZiNi

  • ERIKS:14309213
  • Manufacturer:SATZ-FH-6001-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6001-ZiNi

  • ERIKS:14312064
  • Manufacturer:VF-6001-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden