CHF 34.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Typ | MFG |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Französisch gaz 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | M30x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 82 mm |
B | 31.7 mm |
D | 5/8" |
H | 32 mm |