GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 10GS21FFGX

  • ERIKS:11374330
  • Hersteller:7347193025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFGX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Französisch gaz 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
M30x1,5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
82.5 mm
B
32.2 mm
D
5/8"
H
36 mm