GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 10GS18MDL

  • ERIKS:11374288
  • Hersteller:7347193455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
18L - M26x1.5
Winkel (Grad)
0 °
A
76.5 mm
B
26.2 mm
D
5/8"
H
27 mm